Ninja
付属品
NINJA 本体、バッテリーエリミネーターx1
USB C PD - 2.1mm DCジャック 電源ケーブル(約2m)x1、マスターキャディⅢ (ネジ含む)x1
入力電圧(V)DC 6.2-16.8
適合バッテリーATOMOS NPF Lシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間5200mAh 最長約2時間(4Kp60 画面表示と収録)、7800mAh 最長約3時間(4Kp60 画面表示と収録)
動作電圧(V)5.8V - 7.2(バッテリー)もしくは社外製45W以上のUSB PD充電器(同梱のUSB-C PD - 2.1mm DCジャック 電源ケーブル経由)
内容量1個
USB C PD - 2.1mm DCジャック 電源ケーブル(約2m)x1、マスターキャディⅢ (ネジ含む)x1