JTT
3Dクリスタルボールライト サターン 電球色
質量(g)
約710
ケーブル長(m)
約1
消費電力
約1.5W
入力
5V/500mA
寸法(cm)
約8×8×9.5
光源
LED(電球色)
ボール径(Φmm)
約80
接続端子
USB-A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50605024
CRYBALL-ST-WA
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください