[冷凍] フタバ食品 ブリュレクッキーサンド 65ml
ブリュレをイメージしたサンドアイス!今までにないサンドアイスです!クッキーからアイス部分まで濃厚な味わいが思う存分に楽しめます!濃厚な味わいが余すことなく楽しめます!カラメルチップやカラメルソースが入ったカスタード風味のアイスを、カラメルクッキーでサンドしました。
用途要冷凍(-18℃以下で保存)
内容量1箱(65mL×30個)
注意
※本品製造工場では、落花生を含む製品を生産しています。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |