[冷凍] 阪急デリカアイ ハンバーグ&チキン セット 6品
25年の歴史を持つ総合食品卸会社が運営し、家庭用から業務用まで幅広いニーズにお応えする、"Smile Spoon"が厳選したアソートセットです!異なる魅力的な商品をお楽しみいただけます。フィルムと蓋を外して、電子レンジで加熱するだけ!手軽で食卓を彩る、カフェスタイルのワンプレートメニューが登場しました。『忙しくてご飯が作れない』『単身赴任や一人暮らしの子どものために』そんな食シーンに嬉しい一品!幅広い年代から人気のハンバーグとチキンのセットになっています。阪急デリカアイ オリジナルデミソースのハンバーグ/阪急デリカアイ おろしソースのハンバーグ210g/阪急デリカアイ チーズデミソースのハンバーグ/阪急デリカアイ オニオンソースのグリルチキン/阪急デリカアイ トマトソースのグリルチキン/阪急デリカアイ 柚子胡椒ねぎ塩ソースグリルチキンを1つずつ詰め合わせております。
用途―18℃以下で保存してください。
内容量1箱(1セット×1個)
注意
※加熱してお召し上がりください。一度解凍したものは品質が変わることがありますので、再び凍らせないで下さい。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |