[冷凍] Delcy 国産 カット済み にら 100g
国産の新鮮なにらを約4cmのざく切りにし冷凍しました。にら特有の風味あり、生鮮に劣らないおいしさです。ざく切りにカットされているので切る手間を省くことができ、冷凍庫でもコンパクトに収納することができます。
用途冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。
内容量1箱(100g×12個)
注意
※ご家庭では-18℃以下で保存してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |