[冷凍] ロッテ レディーボーデン ミニカップ バニラ 120ml
あの「レディーボーデン」が手軽に丁度良い量で楽しめる。選べる楽しさで生活に彩りをもたらします。
用途<要冷凍>-18℃以下で保存してください。
内容量1箱(120mL×36個)
注意
※<要冷凍>-18℃以下で保存してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
あの「レディーボーデン」が手軽に丁度良い量で楽しめる。選べる楽しさで生活に彩りをもたらします。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |