[アイス] 丸永製菓 御餅ちょこもち 55ml×6本

[アイス] 丸永製菓 御餅ちょこもち 55ml×6本 丸永製菓

素材とおもちを一度に楽しめる上質な味わい【こだわりのおもち】自社工場で炊き上げた佐賀県産もち米を使用したもちもち食感のおもち【和洋折衷アイス】やわらかい生チョコとおもちの絶妙なハーモニー【3種のチョコが楽しめます】生チョコ、ミルクチョコアイス、チョコチップと様々な味わい、食感が楽しめます

用途ご家庭では-18℃以下で保存してください。 内容量1箱(330mL×8個)
注意
※本品製造工場では卵、小麦、大豆を含む製品を生産しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50597349 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする