[冷凍] 赤城乳業 ブラック 75ml
1978年に発売を開始した、シンプルなチョコレートアイスバーです。チョコ原料以外にもピーナッツペーストやコーヒーエキスを配合した独特の味わいと、スッキリとした後味が特徴のアイスキャンディーです。
用途ご家庭では-18℃以下で保存してください。
内容量1箱(75mL×32個)
注意
※冷凍庫から出してすぐ食べると商品が口にはり付くことがあります。食べ終わった後のスティックを口にくわえて遊ばないでください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |