DCDCコンバーター

DCDCコンバーター マリンテック

DC12-24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!
樹脂密閉タイプの防水型!
最大容量5A
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ
入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ
出力電圧DC12V(定電圧)
電流は最大5Aまで
変換効率は90%以上
出力側ケーブルはDCプラグ付き
DCプラグの必要ない場合は切断可能

材質(本体)樹脂モールド 出力(W)120 出力電圧(V)DC12(定電圧) 入力電圧(V)DC12~24 出力電流(A)5(最大) 内容量1個
注意
※箱と袋の梱包2種類ございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50605855 DD1224-12V5AP DCプラグつき
2,960
2,398
アウトレット
2,638 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする