循環ポンプ

循環ポンプ マリンテック 循環ポンプ マリンテック

セラミック製インペラーシャフトで耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!
消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ
内部は樹脂充填構造・ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!
海水で使用可能
定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ
最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!
省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)
完全防水構造(防水等級IPX8)
吸入口はホース接続・フイルター選択可
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)
吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可
空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

用途アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に、工業用ポンプ・機械的循環液の循環に 材質本体:ABS樹脂製、コイル:純銅製、シャフト:セラミック製 質量(g)1140 出力(W)45 電流(A)2.5 温度範囲(℃)約5~40 ケーブル長(m)1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×85×120(ニップル・フィルターを除く) 全揚程(m)4.8 最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません) ニップル20/25/32mm 適合ホース内径×外径(Φmm)20mmニップル用:19×26(ブレードホース)、25mmニップル用:25×33(ブレードホース)、32mmニップル用:32×41(ブレードホース) 防水保護等級IPX8 内容量1台
注意
※ポンプの中に空気が入るとポンプが動作しなくなります。
※ポンプを連続運転しない場合(ポンプを一旦停止した場合)再度ポンプを使用される際に必ず呼び水(ポンプの中を水で満たす)をしてください。
※ポンプ本体を水の中で使用しない場合、本体を吸水面より下に設置することを推奨。吸水面より上で設置される場合は自吸式ポンプ(FD10エビポンやFD25カニポンなど)を推奨します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50605925 M100-100C AC100-240V 20mmニップル 2個・25mmニップル 2個、32mmニップル 2個・パッキング 2式・電源アダプター AC100-240
21,600
20,980
23,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
50605934 M24-100C DC24V 20mmニップル 2個・25mmニップル 2個、32mmニップル 2個・パッキング 2式 DC24
21,000
20,980
23,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする