防水型LEDプッシュスイッチ

防水型LEDプッシュスイッチ マリンテック 防水型LEDプッシュスイッチ マリンテック

プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!
304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製
LEDがリングで点灯
LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能
DC12~24V用
スイッチ容量は13Aまで。
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
4接点仕様(端子部分は防水ではありません)

寸法(mm)Φ19×20 質量(g)5 電圧(V)DC12/24 スイッチオルタネイト方式 取付穴径(Φmm)19(推奨) 防水保護等級IP67相当 スイッチ容量13Aまで 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50606020 MPS5-1224WB-WP 白色 オルタネイト式 13A 白色
2,700
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
50606029 MPS5-1224B-WP 青色 オルタネイト式 13A 青色
2,700
2,698
2,968 (税込)
欠品中
50606038 MPS5-1224R-WP 赤色 オルタネイト式 13A 赤色
2,700
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
50606047 MPS5-1224Y-WP 黄色 オルタネイト式 13A 黄色
2,700
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
50606056 MPS5-1224G-WP 緑色 オルタネイト式 13A 緑色
2,700
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする