電動リリースローラー
ローラーの突起と振動、回転による刺激で自在にボディケア。普段の健康づくりやスポーツ前のウォーミングアップ、運動後のアフターケアにもおすすめ。
ローラーが独立して回転するので、さまざまな部位をケアできます。アシストグリップは床に置いてもズレにくく、身体への負担も軽減します。
アシストグリップを手に持って、ふくらはぎや太ももを座ったままでケアできます。振動回数はお好みに合わせて「振動1」から「振動5」まで5段階から選べます。
「自動」コースは振動の強弱を切り替えながらケアします。充電式で持ち運び自由、屋外でも使えます。
用途ストレッチ、筋肉ほぐし、筋膜リリースなどに。電動マッサージ/電気マッサージ/マッサージャー/マッサージローラー/健康器具/健康グッズ/充電式/コードレス/アフターケア/腰/おしり/ふくらはぎ/脚/足/むくみ/腰痛/筋膜はがし/ストレッチ/シンプル/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/誕生日/クリスマス/正規品/マッサージ機/マッサージ器/マッサージャー/筋膜リリース/フィットネス/背中/太もも/ふくらはぎ/足裏/健康/回転/ロール/コンパクト
仕様充電回数:約300回
付属品ACアダプター
材質ローラー:発泡EVA樹脂、アシストグリップ:エラストマー樹脂、プレート:ABS樹脂
質量(kg)2.4
電源充電式
定格時間(分)20
バッテリー電圧(V)DC7.4
使用環境温度(℃)5-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×15.5×15.5
ACアダプタ(定格出力)DC10.4 1.0A
ACアダプタ(定格入力)AC100V (50/60Hz)
充電時間(時間)約3
動作時間約45分
内蔵電池リチウムイオン電池
オートタイマー(分)約10
適応体重(kg)100
電源アダプタAC:IVP1040-1000P
内容量1台