Surface Laptop 5 15インチ (Core i7-1265U/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Windows11/15型/プラチナ/メタル)

Surface Laptop 5 15インチ (Core i7-1265U/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Windows11/15型/プラチナ/メタル) マイクロソフト

超高速パフォーマンス、スマーな携帯性、組み込みのセキュリティでインパクトを与えましょう。
簡単にマルチタスク:Intel® EvoTM プラットフォームに第 12 世代 Intel® CoreTM プロセッサを搭載しています。
時代に即したバッテリー駆動時間:最大 17 時間のバッテリー駆動時間を実現する Surface Laptop 5 は、働く場所を問わず生産性を高めます。
準備ができたら、いつでも作業を開始できる:Instant On と Windows Hello パスワードなしサインインですばやく安全に仕事に戻りましょう。
自然に対話する:高精細 PixelSenseTM タッチスクリーンで、より多くのことをこなしましょう。デジタル ペン2 を使用してマークアップできます。
ビデオ通話をより自然に:リアルなビデオと低光環境に対応したパフォーマンスで、ありのままの姿を見せることができます。
より多くの画面で生産性が向上:Windows 11 スナップ レイアウトで、複数のアプリを横並びにして作業できます。
相談する:指によるタッチ操作で、Web ページをスクロールしたり、アプリを使用できます。
スマートな外観そのままの軽量感:とても薄くて軽いので、ためらわずにバッグに忍びこませられます。とても素晴らしいので、堂々とバッグから取り出すことができます。
思いどおりに働くための選択:常に移動するなら 13.5 インチ ディスプレイ、分割画面でマルチタスクをこなす必要があるなら 15 インチ ディスプレイを選択できます。
正確なタイピング、比類なき快適さ:バックライト付きキーと、応答性と正確なキー入力の完璧なバランスにより、大型ガラス製トラックパッドで、容易に入力できます。
高速セットアップに乞うご期待:USB-C ポートと ThunderboltTM 4 ポートを使用すれば、モニターに接続し、デバイスを充電し、データを簡単に転送できます。
どこにいても、導入、管理、安全を確保
Secured-Core PC:最も機密性の高いデータを処理する従業員に最も安全な Windows 11 デバイス。
交換可能なコンポーネント:ディスプレイ モジュール、キーボードの構成コンポーネント、バッテリー、ストレージなど、 主要コンポーネントは取り換え可能です。
クラウド ファーストの管理:Microsoft エンドポイント マネージャー と DFCI を使用し、クラウドを介してファームウェア レイヤーまで展開および管理します。
リムーバブルハード ドライブ:リムーバブル ハード ドライブで機密情報のコントロールを維持し、データを保持します。

仕様アクセシビリティ:Surface アダブティブ キット対応/Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応、サービス性(交換可能なコンポーネントは以下を含みます):SSD/AB カバー (ディスプレイ)/C カバー/バッテリー + バケット/マザーボード/充電ポート (Surflink コネクタ)/サーマル モジュール/サーマル パッドと保護テープ/脚部 付属品電源アダプター/クイック スタート ガイド/安全性および保証に関する書類 長さ(mm)340 幅(mm)244 高さ(mm)14.7 質量(g)1560 センサーアンビエント ライト センサー バッテリー最大約17時間 (一般的な利用シーンを想定) メモリー16GB ※メモリはLPDDR5xです。また増設はできません。 ディスプレイスクリーン: 15 インチ PixelSenseTM ディスプレイ/解像度: 2496×1664 (201 PPI)/縦横比: 3:2/コントラスト比: 1300:1/色の設定: sRGB、鮮やかさ/個別に色調整されたディスプレイ/Dolby Vision IQTM5 対応/タッチ: 10 ポイント マルチタッチ/GorillaFootnote(R) Glass 5/照度: 最大 400 nits (標準).最小 5 nits 保証期間1年間のハードウェア保証 使用CPU第12世代 Intel(R) CoreTM i7-1265U (10コア/12スレッド、最大4.8GHz、12MBキャッシュ) Intel Evo プラットフォーム上に構築 外観ケース:アルミニウム、キーボード上の電源および音量ボタン 記憶容量(GB)512 OSWindows 11 Pro 64bit版 22H2プリインストール チップセットCPU内蔵 ワイヤレス通信Wi-Fi 6 対応: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、 WPA3 Personal, WPA3 Enterprise 対応、 Bluetooth 5.1 テクノロジ セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ/Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ/Windows 11 Secured-core PC キーボードライセンス認証: キー/バックライト/配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 ~ F12) 、Windows キー、メディア コントロールと画面輝度の専用ボタン/キーボード バックライト WebカメラWindows Hello 顔認証カメラ、720p HD フロント カメラ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証ENERGY STAR(R) 基準適合/米国およびカナダで登録された EPEAT(R) Gold ポートUSB 4.0/ThunderboltTM 4 搭載 USB-CFootnote(R)×1/USB-A 3.1×1/3.5 mm ヘッドホン ジャック/Surface Connect ポート×1 BluetoothBluetoothFootnote(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジー エネルギー消費効率(kWh/年)Surface Laptop 5, Intel 構成:12区分 12.8(AAA) ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe Graphics 光学ドライブ別途ご購入ください(USBポート接続) 無線LANWi-Fi、ネットワークコントローラー:Intel(R) Wi-Fi 6 AX211 オーディオDual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R)6 搭載 OmnisonicFootnote(R) スピーカー 適応アクセサリSurface ペン、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 バッテリー容量(Wh)公称バッテリー容量:47.4/最小バッテリー容量:45.8 オフィスソフトMicrosoft 365 Apps (未承認・1か月間試用版 )プリインストール。別途ライセンスをご購入ください 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50606860 RIQ-00020
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする