オカトー
miffy/boris 収納できるスツール
持ち手が付いて運びやすい。
用途
インパクトのあるデザインで、何個も並べて置きたくなるスツールです。
材質
表生地・裏生地/ポリエステル100%、クッション材(フタ)/ポリウレタンフォーム
色
ベージュ
容量(L)
約16.5
耐荷重(kg)
座る場合/約70、持ち手/約3.5※目安
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28.5×28.5×29(フタ含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50607395
#01935
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください