空冷CPUクーラー AK620 DIGITAL WH
120mm FDBファン2基搭載・デュアルタワー型CPUクーラー
CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを搭載した「DIGITAL」シリーズ
ホワイトカラーモデル・「AK620 DIGITAL」のホワイトカラーモデル
・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までホワイトカラーで統一
・CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載
・高温時の警告機能搭載
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載
・120mm高性能FDBファン「FK120」2基搭載
・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク
・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製プレートの組み合わせによる高い熱伝達
・物理的干渉を抑えた高い互換性
・金属製マウントブラケットキットによるシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)129×138×162
質量(g)1486
消費電力(W)1.44
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電流(A)0.12
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-28(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量(ファン)68.99CFM
LEDアドレサブルRGB
ファン(数量)2、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:1700/1200/1151/1150/1155/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
PCパーツ の新着商品
SilverStone XE360PD デュアルポンプ搭載 120mmファン3基の高性能オールインワン水冷クーラー SST-XE360PD
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥68,178
¥61,980