PC電源 PX1000G
ATX 3.0対応「PX-G」シリーズ
80PLUS GOLD認証モジュラー式1000W電源ユニット・「PX-G」シリーズ1000W電源ユニット
・ATX 3.0規格準拠
・80PLUS GOLD認証取得
・12VHPWRコネクターを搭載し、最大600Wまでの高出力に対応
・デュアルメインキャパシタトポロジー設計により、高負荷時でも16ms以上のホールドアップ時間を保つ
・135mm FDBファン搭載
・セミファンレス駆動に対応したハイブリットモードを搭載
・日本ブランド製105℃電解コンデンサーを採用
・海抜5000メートルまでの高度でも動作可能
・各種保護回路を装備(OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP)
・製品保証10年間
コネクタ
ATX 24(20+4) Pin × 1
CPU(4+4) pin × 2
PCI-E(6+2) Pin × 3
12VHPWR(16) Pin × 1
SATA × 8
4Pin Peripheral × 4
仕様(PFC)Active PFC回路 + Half Bridge SRC LLC + DC to DC、Cybenetics_GOLD、ErP 2014、POWER GOOD シグナル:100-150ms、WEEE/中国 RoHS/Triman
寸法(mm)(製品)150×160×86
規格(電源)ATX12V V3.0
ベアリング(ファン)FDB (流体動圧軸受)
変換効率(%)>=90 標準負荷時(50% 使用時)
保証期間10年
動作温度(℃)0-40
口径(mm)(ファン)135
保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80PLUS GOLD、(安全)CE/FCC/CCC/TUV-RH/RCM/EAC/CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)/UKCA/BIS/KC
MTBF(時間)100000
時間(ms)ホールドアップ:>-16
内容量1台
CPU(4+4) pin × 2
PCI-E(6+2) Pin × 3
12VHPWR(16) Pin × 1
SATA × 8
4Pin Peripheral × 4
PCパーツ の新着商品
