空冷CPUクーラー AG400 ARGB
120mm ARGBファン搭載
コストパフォーマンスに優れたCPUクーラー・独自のマトリックスフィンデザイン
・最大TDP220Wまでに対応
・高効率ARGB PWMファン搭載
・改良された取付方法により、簡単かつ安全に取り付け可能
寸法(mm)125×92×150、(ヒートシンク)120×92×150
質量(g)614
消費電力(W)(LED)1.05、(ファン)3.36
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.53
ベアリング(ファン)流体ベアリング
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電流(A)0.28
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-31.6(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs
風量(ファン)75.89CFM
LEDAddressable RGB LED
コネクタ3-pin(+5V-D-G)
ファン(数量)1、(回転数)500~2000RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
内容量1台