空冷CPUクーラー AK400 ZERO DARK
LGA1700・AM5対応・独自のマトリックスフィンデザイン
スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー
オールブラックモデル・「AK400」のオールブラックモデル
・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一
・独自のマトリックスフィンデザイン
・高性能FDBファン搭載
・TDP最大220Wに対応
・シンプルで簡単な取り付け
・スタンダードなデザイン
寸法(mm)127×97×155、(ヒートシンク)120×45×152
質量(g)661
消費電力(W)(ファン)1.56
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.04
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電流(A)0.13
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-29(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs
風量(ファン)66.47CFM
ファン(数量)1、(回転数)500~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台