ケースファン FK120
高い静音性と冷却効率を実現
120mm PWMファン・人気CPUクーラー「AK620」に標準搭載されているファンの単品パッケージ
・最大28dB(A)の静かな騒音値
・狭いベゼルフレームと広いファンブレードの組み合わせにより、表面積を最大化させてより高い冷却効率を実現
・高い耐久性と耐摩耗性を持つ高品質ポリブチレンテレフタレート(PBT)素材を使用したファンブレード
・ねじ穴部に衝撃吸収ゴムパット
質量(kg)(製品)0.17
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.12
消費電力1.44 W
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-28(A)
速度(ファン)500~1850RPM±10%
風量(ファン)68.99CFM
口径(mm)(ファン)120×120×25
ファン(接続コネクター)4-pin PWM
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
冷却パーツ/ファン の新着商品
