PC電源 HA650 (HEXA 85+ 650W)
FSPエントリー向け電源ユニット「HEXA 85+シリーズ」
80PLUS Bronze認証でDC-DCコンバーター搭載、12Vシングルレーンデザイン、電解コンデンサは100%日本メーカー製を使用しシンプルながらも高品質を実現。SATA電源ケーブルは8個接続可能で拡張性も充実。余計な機能を省き、ケーブルを各パーツに接続するだけで、安全かつ効率的に使用することができます。PCを組む上で必要十分なニーズを満たし、安心して選ぶことができる電源ユニットです。
仕様
SPEC1:HEXA 85+ 650W
80PLUS BRONZE ケーブル直付け式 650W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ100%使用/DC-DCコンバータ搭載/120mm静音ファン(2,200rpm)、SPEC3:コネクタ数:1x MB20+4pin(550mm) / 2x EPS4+4pin(600+150mm) / 4x PCIE6+2pin(500+150mm) / 8x SATA / 2x Peri4pin/ 1x FDD、SPEC4:保護回路:OVP,OPP,SCP,OCP,OTP
保証期間7年
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
80PLUS BRONZE ケーブル直付け式 650W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ100%使用/DC-DCコンバータ搭載/120mm静音ファン(2,200rpm)、SPEC3:コネクタ数:1x MB20+4pin(550mm) / 2x EPS4+4pin(600+150mm) / 4x PCIE6+2pin(500+150mm) / 8x SATA / 2x Peri4pin/ 1x FDD、SPEC4:保護回路:OVP,OPP,SCP,OCP,OTP
PCパーツ の新着商品





