ポリ袋 厚手 0.08mm 30L 1パック10枚入
厚さが0.08mmの丈夫な低密度ポリエチレン袋です
重量物などの廃棄や保管、梱包に適しています。
中身が分かる透明(ツルツル)タイプです。
用途ゴミ処理、保管用など
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)0.08
色透明
入数(枚)10
容量(L)30
縦(mm)700
横(mm)500
寸法(横×縦)(mm)500×700
内容量1パック(10枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-11-17
- 用途:
- 粉の梱包用
パウダーエックス株式会社 様
(製造業)
丁度良い厚みのため、粉を入やすかったし、輪ゴムで口を閉じるのも、
閉じやすかった。
1人が参考にしています