ポリ袋 厚手 0.08mm 70L 1パック10枚入

ポリ袋 厚手 0.08mm 70L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 厚手 0.08mm 70L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 厚手 0.08mm 70L 1パック10枚入 モノタロウ
(1件のレビュー)

厚さが0.08mmの丈夫な低密度ポリエチレン袋です
重量物などの廃棄や保管、梱包に適しています。
中身が分かる透明(ツルツル)タイプです。

用途ゴミ処理、保管用など 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.08 透明 入数(枚)10 容量(L)70 縦(mm)900 横(mm)800 寸法(横×縦)(mm)800×900 内容量1パック(10枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51630050 -
679
747 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
51630050
2025-05-18
用途:
屋外の防雨対策に
その他業種

屋外においてある、作業テーブルが雨に濡れて錆がつくので、この袋(70リットル)の大きさなら折りたたんだ作業テーブルが丁度すっぽり入って◯
最近のMonotaROのパッケージ赤のデザイン

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする