グレアレススポットライト ショートフード 2000TYPE
ARCHIシリーズ
シンプルを極めた高性能スポットライト
連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体
電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。
天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
質量(kg)0.6
タイプ2000TYPE
消費電力(W)20.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ
調光率(%)10~100
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
内容量1台
注意
※水平方向より上向きに照射する場合、オプションを使用しないでください。※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。