アウトドアスポットライト 11000TYPE
ARCHIシリーズ
省施工を実現する電源内蔵の小型ボディ
幅広い用途に対応可能な高い防塵・防湿構造
質量(kg)9.5
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ11000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)113.1
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP65
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
器具相当メタルハライドランプ250W
LED交換不可
反射板アルミ(鏡面仕上)
材質(ガラス)前面:強化ガラス(透明)
内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。