スポットライト 600TYPE

スポットライト 600TYPE ENDO(遠藤照明) スポットライト 600TYPE ENDO(遠藤照明) スポットライト 600TYPE ENDO(遠藤照明) スポットライト 600TYPE ENDO(遠藤照明) スポットライト 600TYPE ENDO(遠藤照明) スポットライト 600TYPE ENDO(遠藤照明) スポットライト 600TYPE ENDO(遠藤照明) スポットライト 600TYPE ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式
まぶしさが少ない快適な演出

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 質量(kg)0.3 タイプ600タイプ 消費電力(W)6.3 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光タイプ 調光の可否 器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換不可 内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50626767 ERS6236B アルミダイキャスト(黒艶消) 4000 ナチュラルホワイト 白色 96.6
15,800
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50626776 ERS6236W アルミダイキャスト(白艶消) 4000 ナチュラルホワイト 白色 96.6
15,800
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50626785 ERS6237B アルミダイキャスト(黒艶消) 3000 電球色 90.9
15,800
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50626794 ERS6237W アルミダイキャスト(白艶消) 3000 電球色 90.9
15,800
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50626810 ERS6238B アルミダイキャスト(黒艶消) 4000 ナチュラルホワイト 白色 94.2
15,800
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50626828 ERS6239B アルミダイキャスト(黒艶消) 3000 電球色 88.8
15,800
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50626837 ERS6239W アルミダイキャスト(黒艶消) 3000 電球色 88.8
15,800
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50626846 ERS6240B アルミダイキャスト(黒艶消) 4000 ナチュラルホワイト 白色 92.6
15,800
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50626855 ERS6240W アルミダイキャスト(白艶消) 4000 ナチュラルホワイト 白色 92.6
15,800
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50626864 ERS6241B アルミダイキャスト(黒艶消) 3000 電球色 87.3
15,800
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50626880 ERS6241W アルミダイキャスト(白艶消) 3000 電球色 87.3
15,800
10,980
12,078 (税込)
欠品中

返品不可
50626819 ERS6238W アルミダイキャスト(白艶消) 4000 ナチュラルホワイト 白色 94.2
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする