グレアレススポットライト 3000TYPE
ARCHIシリーズ
シンプルを極めた高性能スポットライト
連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体
電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。
天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
定格電圧(V)100
首振角度(°)130
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)355
調光方式非調光タイプ
調光の可否不可
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。