スポットライト D400

スポットライト D400 ENDO(遠藤照明) スポットライト D400 ENDO(遠藤照明) スポットライト D400 ENDO(遠藤照明) スポットライト D400 ENDO(遠藤照明) スポットライト D400 ENDO(遠藤照明) スポットライト D400 ENDO(遠藤照明) スポットライト D400 ENDO(遠藤照明) スポットライト D400 ENDO(遠藤照明)

LEDZ DUALシリーズ
魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト

質量(kg)1.4 タイプD400タイプ 消費電力(W)57.8 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 光源色アパレルホワイトe 調光率(%)5~100 器具相当セラメタプレミアS70W LED交換不可 内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※反射板は別売りです。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50619828 EFS5312B アルミダイキャスト(黒艶消) (灯体)210 4200 49 (LED)40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50619837 EFS5312W アルミダイキャスト(白艶消) (灯体)210 4200 49 (LED)40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50619846 EFS5313B アルミダイキャスト(黒艶消) (灯体)210 3500 48.4 (LED)40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50619855 EFS5313W アルミダイキャスト(白艶消) (灯体)210 3500 48.4 (LED)40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50619864 EFS5314B アルミダイキャスト(黒艶消) (灯体)210 3000 47.8 (LED)40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50619880 EFS5314W アルミダイキャスト(白艶消) (灯体)210 3000 47.8 (LED)40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50619889 EFS5318B アルミダイキャスト(黒艶消) (灯体)210 4200 54.6 (LED)40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50619898 EFS5318W アルミダイキャスト(白艶消) (灯体)210 4200 54.6 (LED)40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50619907 EFS5319B アルミダイキャスト(黒艶消) (灯体)210 3500 53.9 (LED)40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50619916 EFS5319W アルミダイキャスト(白艶消) (灯体)210 3500 53.9 (LED)40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50619925 EFS5320B アルミダイキャスト(黒艶消) (灯体)210 3000 53.2 (LED)40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50619934 EFS5320W アルミダイキャスト(白艶消) (灯体)210 3000 53.2 (LED)40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50619950 EFS5324B アルミダイキャスト(黒艶消) (灯体)210 4200 55.8 (LED)40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50619959 EFS5324W アルミダイキャスト(白艶消) (灯体)210 4200 55.8 (LED)40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50619968 EFS5325B アルミダイキャスト(黒艶消) (灯体)210 3500 55.2 (LED)40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50619977 EFS5325W アルミダイキャスト(白艶消) (灯体)210 3500 55.2 (LED)40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50619986 EFS5326B アルミダイキャスト(黒艶消) (灯体)210 3000 54.4 (LED)40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50619995 EFS5326W アルミダイキャスト(白艶消) (灯体)210 3000 54.4 (LED)40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50620020 EFS5330W アルミダイキャスト(白艶消) (灯体)210 4200 54.2 (LED)40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50620029 EFS5331B アルミダイキャスト(黒艶消) (灯体)210 3500 53.6 (LED)40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50620038 EFS5331W アルミダイキャスト白艶消 灯体210 3500 53.6 LED40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50620047 EFS5332B アルミダイキャスト黒艶消 灯体210 3000 52.9 LED40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50620056 EFS5332W アルミダイキャスト白艶消 灯体210 3000 52.9 LED40000時間
43,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50620004 EFS5330B アルミダイキャスト(黒艶消) (灯体)210 4200 54.2 (LED)40000時間
43,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする