ENDO(遠藤照明) ENDO(遠藤照明)の 空調・電設資材 ENDO(遠藤照明)の 照明器具 ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明 アウトドアライト マルチローポール 埋込ベースユニット アウトドアライト マルチローポール 埋込ベースユニット 注文コード Multi Low Poleシリーズ 用途マルチローポールシステム用 仕様灯体ユニット:3灯まで組合せ可能(高さは最大874mm) 材質アルミ 色メタリック仕上(ガンメタリック) 構造重耐塩塗装 内容量1個 注意 ※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RL857H 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50618489 RL857H ¥14,800 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 住宅・店舗照明 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 100クラス 岩崎電気 税込¥79,178 ¥71,980 バスケットへ LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 80クラス 岩崎電気 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ LEDスポットライト 100形 アーム付 広角タイプ Panasonic(パナソニック) 税込¥17,578~ ¥15,980~ LED一体型 シャンデリア ウェーブライン ODELIC(オーデリック) 税込¥70,378~ ¥63,980~ ダウンシーリング FreePa 60形 Panasonic(パナソニック) 税込¥9,458 ¥8,598 キッチンライト コイズミ 税込¥16,478~ ¥14,980~ ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック) 税込¥13,178~ ¥11,980~ LEDユニット30K中角 東芝ライテック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ LEDユニット35K広角 東芝ライテック 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ LEDダウンライト 東芝ライテック 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ ユニット交換形DL一般形銀色Φ125 東芝ライテック 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出 ELPA 税込¥5,498 ¥4,998 V型バルベット セパレート型 栄興電器 税込¥2,528 ¥2,298 ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ 栄興電器 税込¥4,288 ¥3,898 ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大 栄興電器 税込¥4,728 ¥4,298 ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目 栄興電器 税込¥4,288 ¥3,898 ポリカ製 天井直付照明器具 半球 栄興電器 税込¥6,378 ¥5,798 ポリカ製 天井直付照明器具 丸コップ 栄興電器 税込¥3,850 ¥3,500 ポリカ製 天井直付照明器具 夏目 栄興電器 税込¥3,518 ¥3,198 ポリカ製 天井直付照明器具 コップ 栄興電器 税込¥3,518 ¥3,198 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具住宅・店舗照明ポールライト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります キッチンライト ダウンライト スポットライト ブラケットライト シャンデリア ポーチライト アプローチライト スタンドライト シーリングライト ペンダントライト ポールライト 間接照明器具 浴室灯 棚下照明 住宅・店舗用照明器具アクセサリ 仮設装飾用ライト シェアする マイページ 最近見た商品