アウトドアライト マルチローポール トップ・中間兼用 両面ウォッシュ配光ユニット

アウトドアライト マルチローポール トップ・中間兼用 両面ウォッシュ配光ユニット ENDO(遠藤照明)

Multi Low Poleシリーズ
夜の景観をマルチに演出
ユニット組合せ式で、目的に合わせて配光・灯体数・器具高さが自由に選べるΦ100ローポールライトシステム
水平より下方向へ向けた伸びのあるウォッシュ配光で、路面の明るさを確保します。
強い輝度のLED光源が直接見えない位置設定と専用反射板による光学設計でグレアを軽減しつつ広がりのある均一な配光を実現。

質量(kg)1.4 材質(本体)アルミ タイプLEDモジュール付 消費電力(W)16.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 仕上メタリック仕上(ガンメタリック) 光源色電球色 材質(レンズ)透明消アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)68 塗装重耐塩塗装 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)1116 調光率(%)10~100 配光タイプ両面ウォッシュ配光、位相制御タイプ 器具相当FHT24W×2 LED交換不可 内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※ポールトップでご使用の場合は、ヘッドキャップRL-856Hが必要です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
演色指数(Ra)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50629935 ERL8239H 3000 83
49,000
 
 
取扱い終了

返品不可
50629944 ERL8240H 2700 93
49,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする