ハイパワーユニバーサルダウンライト
ARCHIシリーズ
ベースダウンライトも兼ねられるワイド配光
HIDランプ150W相当のハイパワーでワイドな配光角ですので、広範囲をカバーする演出照明だけでなく、灯体垂直時はベースダウンライトとしても使用可能です。
パワーと配光を生かし、様々な使い方に対応
高天井に対応できるハイパワーな光束とワイドな配光で効率の良いライティングが可能です。同じ器具でエリア演出照明とベース照明が使い分けできますので、プランニングの効率アップにも貢献します。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ7500タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)70.1/70.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
首振角度(°)(灯体)35
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当セラメタ150W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
材質(フード)アルミ(鏡面マット仕上)
内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可