ユニバーサルダウンライト 6000/6500TYPE

ユニバーサルダウンライト 6000/6500TYPE ENDO(遠藤照明) ユニバーサルダウンライト 6000/6500TYPE ENDO(遠藤照明) ユニバーサルダウンライト 6000/6500TYPE ENDO(遠藤照明) ユニバーサルダウンライト 6000/6500TYPE ENDO(遠藤照明) ユニバーサルダウンライト 6000/6500TYPE ENDO(遠藤照明) ユニバーサルダウンライト 6000/6500TYPE ENDO(遠藤照明) ユニバーサルダウンライト 6000/6500TYPE ENDO(遠藤照明) ユニバーサルダウンライト 6000/6500TYPE ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ
光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式
フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。
まぶしさが少ない快適な演出

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消) タイプ6000/6500タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)51.2/51.4/51.0・59.7/60.1/60.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°)(灯体)45 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当パナビーム150W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) 内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用です。電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
ビーム角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50638649 ERD7249W 4000 ナチュラルホワイト 白色 (6000/6500TYPE)5986/6564 12(狭角配光) 12
40,000
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50638658 ERD7250W 3500 温白色 (6000/6500TYPE)5828/6390 12(狭角配光) 12
40,000
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50638667 ERD7251W 3000 電球色 (6000/6500TYPE)5631/6175 12(狭角配光) 12
40,000
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50638676 ERD7255W 4000 ナチュラルホワイト 白色 (6000/6500TYPE)5941/6514 21(中角配光) 22
40,000
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50638685 ERD7256W 3500 温白色 (6000/6500TYPE)5784/6343 21(中角配光) 22
40,000
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50638694 ERD7257W 3000 電球色 (6000/6500TYPE)5588/6129 21(中角配光) 22
40,000
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50638710 ERD7258W 4000 ナチュラルホワイト 白色 (6000/6500TYPE)5826/6389 34(広角配光) 36
40,000
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50638719 ERD7259W 3500 温白色 (6000/6500TYPE)5673/6220 34(広角配光) 36
40,000
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50638728 ERD7260W 3000 電球色 (6000/6500TYPE)5481/6011 34(広角配光) 36
40,000
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50638737 ERD7261W 4000 ナチュラルホワイト 白色 (6000/6500TYPE)5711/6263 52(超広角配光) 61
40,000
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50638746 ERD7262W 3500 温白色 (6000/6500TYPE)5561/6098 52(超広角配光) 61
40,000
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50638755 ERD7263W 3000 電球色 (6000/6500TYPE)5373/5892 52(超広角配光) 61
40,000
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする