ベースダウンライト 浅型 鏡面マットコーン 5500/7500/9000TYPE
ARCHIシリーズ
効率よく広い範囲を照らすことができ、カットオフアングルが浅いため、活気のある光空間をつくり出します。
材質【コーン】アルミ(鏡面マット仕上)
型浅型
タイプ5500/7500/9000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)(5500・7500・9000TYPE)44.2/44.4・58.6/59.3・70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
光源寿命(LED)60000時間
配光角度(°)65
ビーム角度(°)99
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ拡散配光
器具相当5500TYPE(水銀ランプ250W)7500TYPE(セラメタ150W)9000TYPE(水銀ランプ400W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。※
※断熱施工不可