ベースダウンライト一般型 400TYPE
LEDZ Mid Powerシリーズ
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
グレアを抑え輝度を操る光学デザイン
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82
質量(kg)0.2
タイプ400タイプ
消費電力(W)4.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)100
枠アルミ(白艶消)
調光の可否不可
配光タイプ超広角配光
器具相当EFD13W/白熱球60W
LED交換不可
内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。※
※断熱施工不可