施設照明 テクニカルブラケット Ss-24

施設照明 テクニカルブラケット Ss-24 ENDO(遠藤照明) 施設照明 テクニカルブラケット Ss-24 ENDO(遠藤照明) 施設照明 テクニカルブラケット Ss-24 ENDO(遠藤照明) 施設照明 テクニカルブラケット Ss-24 ENDO(遠藤照明) 施設照明 テクニカルブラケット Ss-24 ENDO(遠藤照明) 施設照明 テクニカルブラケット Ss-24 ENDO(遠藤照明)

LEDZ Ssシリーズ
大空間にも対応可能なアッパーブラケット

用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 形状上向タイプ タイプsS-24 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)41.5 電源内蔵タイプ 本体白艶消 光源寿命(LED)40000時間 調光方式非調光タイプ 調光の可否不可 配光タイプ横長配光 器具相当CDM-T70W 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50642246 ERB6027WA 4.1 4000 ナチュラルホワイト 白色 100.9 4617
61,000
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50642255 ERB6028WA 4.1 3000 電球色 99 4532
61,000
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50642280 ERB6030WA 3.6 3000 電球色 99 4532
61,000
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50642264 ERB6029WA 3.6 4000 ナチュラルホワイト 白色 100.9 4617
61,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする