アウトドアブラケット Disk100 器具本体

アウトドアブラケット Disk100 器具本体 ENDO(遠藤照明) アウトドアブラケット Disk100 器具本体 ENDO(遠藤照明)

STYLISH LEDZシリーズ
上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ
建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン
調光調色ランプも使用可能

材質グローブ:乳白消ガラス 質量(kg)2.8 タイプDisk100 消費電力(W)8.7/7.9 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体アルミダイキャスト 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50642420 ERB6086SA 245×D130
26,500
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50642429 ERB6088SA 245×D110
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする