高天井用照明 防湿防塵シーリングライト

高天井用照明 防湿防塵シーリングライト ENDO(遠藤照明) 高天井用照明 防湿防塵シーリングライト ENDO(遠藤照明) 高天井用照明 防湿防塵シーリングライト ENDO(遠藤照明) 高天井用照明 防湿防塵シーリングライト ENDO(遠藤照明) 高天井用照明 防湿防塵シーリングライト ENDO(遠藤照明) 高天井用照明 防湿防塵シーリングライト ENDO(遠藤照明)

HIGH-BAYシリーズ
屋内・屋外で対応可能な密閉構造の天井直付シーリングライト
灯体は防塵密閉形器具(保護等級IP65に合致)ですので、塵埃の多い環境や工場などでも安心してお使いいただけます。
本体にはサビにくいステンレスを採用。
過酷な環境下で表面が傷ついても本体構造に影響がでない安全設計です。

仕様LEDモジュール付、無線モジュール付 取付ボルト取付専用 電源内蔵タイプ 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)60000時間 周囲温度(℃)5~35 無線無線信号制御方式 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100~242 調光率(%)5~100 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム 内容量1台
注意
※スマートレッズシステムは屋内に設置してください。操作端末との直接通信で制御可能です。

※切削・板加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。

※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。

※海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。

※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響の受ける場所ではご使用いただけません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
消費電力(W)
保護等級
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
EFG5322S 50645116
EFG5322S 50645116
50645116 EFG5322S 7.5 81.8 防湿防塵形 ステンレス IP65
133,000
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
EFG5453S 50645159
EFG5453S 50645159
50645159 EFG5453S 6.2 121.7 防雨形 アルミ IP44
152,000
92,980
102,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
EFG5454S 50645168
EFG5454S 50645168
50645168 EFG5454S 5.5 81.8 防雨形 アルミ IP44
110,000
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50645134 EFG5324W 8 81.8 防湿防塵形 ステンレス(白艶消) IP65
125,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50645150 EFG5414W 9 167.7 防湿防塵形 ステンレス(白艶消) IP65
188,000
 
 
取扱い終了

返品不可
50645125 EFG5323S 7.5 121.7 防湿防塵形 ステンレス IP65
175,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50645134 EFG5324W 54187196 EFG5324WA EFG5324WA 防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用) ENDO(遠藤照明) 54187196 防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用) ENDO(遠藤照明) 1台 78,980 税込86,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50645150 EFG5414W 54187205 EFG5414WA EFG5414WA 防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用) ENDO(遠藤照明) 54187205 防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用) ENDO(遠藤照明) 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする