ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付

ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 付属品ワイヤーアジャスター付 材質アルミ(ヘアライン)、アクリル(透明消) 全長(mm)1200~1700 質量(kg)2 消費電力(W)34.4 電源内蔵タイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)1200×65 定格電圧(V)100-242 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)54.9 光源寿命40000時間 定格光束(Lm)1890 調光の可否 LED交換不可 内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50646044 XRP6057S
72,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする