和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体

和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

柳絞りによる素材の風合い
生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。

仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙 質量(kg)0.5 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)189×530 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応 内容量1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50649587 ERF2003NB
31,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする