スタンドライト AbitaExcel 灯体可動形 コード・中間スイッチ付

スタンドライト AbitaExcel 灯体可動形 コード・中間スイッチ付 ENDO(遠藤照明)

付属品LEDモジュール、コード・中間スイッチ 材質セード:透明ポリカーボネート(黒)、LEDモジュール:乳白アクリル 質量(kg)5.5 消費電力(W)8.1 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造灯体可動形(45°) 仕上クロームメッキ 色温度(K)40000 光源色ナチュラルホワイト 白色 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)Φ300×532~610 演色指数(Ra)85 電源アダプタ 調光の可否不可 LED交換不可 内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50648826 XRF3039B
48,500
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする