スタンドライト コード・フットスイッチ付 灯体

スタンドライト コード・フットスイッチ付 灯体 ENDO(遠藤照明)

仕様セード:別売 付属品コード・フットスイッチ 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 仕上シンチュウミガキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応 内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50649438 ERF2048KB
47,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50649447 ERF2049KB
51,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする