LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ

LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機
(1件のレビュー)

ハロゲンランプ形LED電球
配光角20°の中角タイプ
E11口金

全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 電球形状ハロゲン 配光角度(°)20 電球の種類LED 内容量1個
注意
※ 屋内用(屋外使用禁止)
※ 次のような器具には絶対に使用しないこと(破損・発煙・短寿命の原因)
※・リモコンのついた電気器具や回路(適合表示器具を除く)
※・誘導灯器具、非常用照明器具、水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
※・密閉形または密閉に近い器具(適合表示器具を除く)
※・断熱材施工器具「SB、SGI、SG形表示器具」(適合表示器具を除く)
※・白熱電球専用の人感センサー付き、遅れ停止スイッチなどの自動点灯器具
※ 以下の環境では絶対に使用しないこと
※・水滴などがかかる場所
※・直流電源
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
ビーム光束(Lm)
最大光度(cd)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50616310 LDR5L-M-E11 5 4.6 620 190 2900 134.7
1,380
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
50616319 LDR5N-M-E11 5 4.6 640 190 2800 139.1
1,380
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
50616346 LDR7L-M-E11 5 6.8 820 270 4100 120.5
1,480
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
50616355 LDR7N-M-E11 5 6.8 840 240 240 123.5
1,480
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50616346
2024-05-23
用途:
電球の交換
de.vise 様 (サービス業)

もう少し安くなればいいな、個数増えたら安くするとか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする