LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ

LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機

ハロゲンランプ形LED電球
配光角20°の中角タイプ
ビーム光束(明るさ)190ルーメン
消費電力4.6W
昼白色
E11口金

全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)640 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 ビーム光束(Lm)190 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)2800 エネルギー消費効率(Lm/W)139.1 定格電流(mA)82 配光角度(°)20 光色昼白色 電球の種類LED 内容量1個
注意
※ 屋内用(屋外使用禁止)
※ 次のような器具には絶対に使用しないこと(破損・発煙・短寿命の原因)
※・リモコンのついた電気器具や回路(適合表示器具を除く)
※・誘導灯器具、非常用照明器具、水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
※・密閉形または密閉に近い器具(適合表示器具を除く)
※・断熱材施工器具「SB、SGI、SG形表示器具」(適合表示器具を除く)
※・白熱電球専用の人感センサー付き、遅れ停止スイッチなどの自動点灯器具
※ 以下の環境では絶対に使用しないこと
※・水滴などがかかる場所
※・直流電源
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50616319 LDR5N-M-E11 5
1,380
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする