LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ
ハロゲンランプ形LED電球
配光角40°の広角タイプ
ビーム光束(明るさ)290ルーメン
消費電力4.6W
昼白色
E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)4.6
全光束(Lm)630
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)290
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)1040
エネルギー消費効率(Lm/W)136.9
定格電流(mA)82
配光角度(°)40
光色昼白色
電球の種類LED
内容量1個
注意
※ 屋内用(屋外使用禁止)※ 次のような器具には絶対に使用しないこと(破損・発煙・短寿命の原因)
※・リモコンのついた電気器具や回路(適合表示器具を除く)
※・誘導灯器具、非常用照明器具、水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
※・密閉形または密閉に近い器具(適合表示器具を除く)
※・断熱材施工器具「SB、SGI、SG形表示器具」(適合表示器具を除く)
※・白熱電球専用の人感センサー付き、遅れ停止スイッチなどの自動点灯器具
※ 以下の環境では絶対に使用しないこと
※・水滴などがかかる場所
※・直流電源