LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ

LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機
(1件のレビュー)

ハロゲンランプ形LED電球
配光角40°の広角タイプ
ビーム光束(明るさ)290ルーメン
消費電力4.6W
電球色
E11口金

全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)610 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 ビーム光束(Lm)290 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)1080 エネルギー消費効率(Lm/W)132.6 定格電流(mA)82 配光角度(°)40 光色電球色 電球の種類LED 内容量1個
注意
※ 屋内用(屋外使用禁止)
※ 次のような器具には絶対に使用しないこと(破損・発煙・短寿命の原因)
※・リモコンのついた電気器具や回路(適合表示器具を除く)
※・誘導灯器具、非常用照明器具、水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
※・密閉形または密閉に近い器具(適合表示器具を除く)
※・断熱材施工器具「SB、SGI、SG形表示器具」(適合表示器具を除く)
※・白熱電球専用の人感センサー付き、遅れ停止スイッチなどの自動点灯器具
※ 以下の環境では絶対に使用しないこと
※・水滴などがかかる場所
※・直流電源
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50616328 LDR5L-W-E11 5
1,380
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途:
リビングの間接照明
関谷 様 (その他業種)

安かったのに、とても明るくて良いです。追加購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする