二次硬化機DIYキット

二次硬化機DIYキット SK本舗

LEDライトは、6つのハイパワー405nm波長の UV LEDライトで構成されており、造形物を数分で完全に硬化させることができます。
ほとんどの標準的な405nmのレジンと互換性があります。
360°回転式ターンテーブルを搭載しており、回転速度は毎分約10回転です。
このターンテーブルがあれば、造形物の硬化ムラを気にする必要がなくなります。
0秒から600秒(10分)までの硬化時間をコントロールするクイックアクティングボタンで、時間を節約し、便利に硬化時間をコントロールすることができ、長い硬化時間による造形物の黄変を心配する必要がありません。
「+」・「-」ボタンを長押しするとカウントが早く増減可能です。

出力12.0V 1.0A 能力(硬化範囲)170(幅)×205(奥行)×155(高さ)mm 入力100-240V 50/60Hz 0.4A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×225×230 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50651870 SLCURE1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする