防災ヘルメット ST#0123-JZ
全高13.3cm。総質量335g。
軽くてコンパクトで涼しい!
飛来・落下物、墜落時保護用、防災、電気用
使用電圧7000V以下、備蓄、現場 検定合格品
セット内容本体のみ
材質ABS
寸法(mm)282×213×133
頭囲(cm)目安:53~62
使用区分飛来・落下物、墜落時保護用、防災、電気用
内容量1個
ヘルメット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50654338 | 35553 | 12061641 | TZ0123JZ |
![]() |
エアライトSヘルメット | アイトス | 1着 | ¥3,398 税込¥3,738 | 注文コードが変更になりました |