3Dプリンター Neptune 4 PRO
KlipperマザーボードとARM 64ビット1.5Gメイン周波数クアッドコアプロセッサにより、Neptune 4 Proは最大500mm / sで印刷できるため、印刷プロジェクトを迅速かつ効率的に完了できます。プリインストールされたKlipperファームウェアを使用すると、ファームウェアのインストールの手間をかけずにすぐに印刷を開始できます。
さらに、モデル表面のアーチファクトや共振を排除するのに役立つ入力シェーピングと、より正確で一貫した押し出しとフィラメントのにじみやブロブを減らすためにノズル圧力を予測するのに役立つ圧力前進をサポートします。
プリンターのデュアルギアダイレクトドライブエクストルーダーも、スムーズで安定した押し出しを実現する大きな特徴で、重量はNeptune 3 Proのわずか75%です。5.2:1の減速比とデュアルギア設計により、フィラメントをしっかりと掴み、柔軟なフィラメントが滑って削れるのを防ぐ。銅とチタンのバイメタルスロートパイプは、独自のエアダクトデザインにより、スロートパイプの放熱を早め、ノズルの目詰まりを抑えます。
300℃に達する高温ノズルにより、PLA、PETG、ABS、TPU、ナイロンなどの高温フィラメントなど、さまざまなフィラメントを扱うことができます。拡張ホットエンド設計により、安定した加熱と、より速い溶融・押出しが可能となり、印刷速度が向上します。
121(11x11)ポイントのオートベッドレベリングにより、手動でベッドレベリングを行う必要がなく、常に安定した信頼性の高いプリントを実現します。さらに、ハンドツイストノブによる補助レベリングにより、プリントベッドのレベルをさらに細かく調整することができ、プリント品質を向上させることができます。
ELEGOO Neptune 4 Proは、効率と省エネを高めるインテリジェントなセグメントヒートベッドと、熱暴走によるホットベッドの損傷や火災を防ぐホットベッドオーバーヒート保護スイッチを搭載しています。ヒートベッドは100Wに設定することで中央部(120mm×120mm)のみを加熱することができ、小型モデルには最適です。大型機種では、ヒートベッドを250Wに設定することで、全面を加熱することが可能です。また、2つのパーティションを手動でコントロールすることで、柔軟な温度調節が可能です。
特殊コーティングを施したPEIマグネットプラットフォームとスプリングスチールプレートにより、密着性が高く反りにくいため、プリントスチール板を軽く曲げるだけでプリントの解除やポップオフができます。
新しく蒸着されたモデルを素早く全方位に冷却するために、Neptune 4 Proはプリントヘッドの両側に厚めの4015ボールベアリング冷却ファンを2つ、その後ろに4020ボールベアリングブロワーファンを4つ搭載しています。この冷却システムにより、速い印刷速度でも高温のフィラメントが素早く結合してオーバーハングやブリッジの仕上がりが良くなり、反りや変形といった問題を防ぐことができます。
4.3インチの取り外し可能な静電容量式タッチスクリーンは、手持ちでもベースに固定しても操作でき、モデルプレビュー機能や一時停止印刷機能など、利便性を高める機能を備えています。
ガントリーのLEDライトバーとノズルLEDライトは、画面のボタンを介して操作でき、暗い環境でのモデル印刷を便利に観察できます。