アウトドアライト 庭園灯 E26TYPE 灯体

アウトドアライト 庭園灯 E26TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明) アウトドアライト 庭園灯 E26TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明) アウトドアライト 庭園灯 E26TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明) アウトドアライト 庭園灯 E26TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明)

STYLISH LEDZシリーズ
無駄を省いたコンパクトボディ

タイプE26タイプ 消費電力(W)5(位相制御) 定格電圧(V)100 構造防雨形 仕上レザー仕上(ダークグレー) 保護等級IP44 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ERL8104HB 50651529
ERL8104HB 50651529
50651529 ERL8104HB (灯体)透明消硬質ガラス アルミダイキャスト
40,500
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERL8105HB 50651538
ERL8105HB 50651538
50651538 ERL8105HB (灯体)透明消硬質ガラス アルミパイプ・アルミダイキャスト
45,000
30,980
34,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERL8106HB 50651547
ERL8106HB 50651547
50651547 ERL8106HB (灯体)透明硬質ガラス アルミダイキャスト
44,000
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする