smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ Fit専用
用途屋内用
仕様Fit専用
質量(kg)0.3
定格電圧(V)100-242
施工内容断熱施工不可
埋込穴(Φmm)100
無線LANIEEE802.11b/g
内容量1台
注意
※単体での使用はできません。※
※24時間電源供給を行ってください。
※
※1システムに1台のみ接続可能です。
※
※ゲートウェイの再起動用にスイッチを設置してください。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可