smart LEDZ SYSTEM シーンセレクター壁付けリモコン Fit/Fit Plus兼用

smart LEDZ SYSTEM シーンセレクター壁付けリモコン Fit/Fit Plus兼用 ENDO(遠藤照明) smart LEDZ SYSTEM シーンセレクター壁付けリモコン Fit/Fit Plus兼用 ENDO(遠藤照明)

用途単体での使用はできません。 仕様Fit/Fit Plus兼用 適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス 質量(kg)0.1 モジュール無線モジュール内蔵 定格電圧(V)100-242 本体樹脂(白) 機能最大6シーン切替 内容量1個
注意
※シーンセレクター壁付けリモコンとシーンセレクターハンディリモコン合計で最大10台登録可能です。(Fit)

※Fit Plusの場合1ゲートウェイで最大10台登録可能

※24時間電源供給を行ってください。

※メッシュ通信にて通信を行うため、見通し距離25m以内にシステムに含まれるデバイスを最低1台設置してください。
※見通しが効くデバイスが多いほど通信制度が向上します。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50655266 FX427WA
24,800
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする